170966-CILINDRO GUIDATO DFM-80-200-P-A-KF

Attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-80-200-P-A-KF
Rubix:160000000586614
Produttore:170966
EAN:4052568140465
170966-CILINDRO GUIDATO DFM-80-200-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170966-CILINDRO GUIDATO DFM-80-200-P-A-KF


Cilindro guidato DFM-80-200-P-A-KF Con guida integrata. Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=125 mm, Corsa=200 mm, Diametro pistone=80 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13239 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
1037,09 IVA esclusa
/ Unità
1265,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione