3013365-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-500-TB-KF-0H-GK

Attuatore lineare a vite a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:999200100003852
Produttore:3013365
EAN:4052568268220
3013365-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-500-TB-KF-0H-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013365-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-500-TB-KF-0H-GK


Asse a cinghia dentata EGC-120-500-TB-KF-0H-GK con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=39,79 mm, Corsa di lavoro=500 mm, Taglia=120, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,13 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive120
Codice doganale84798997
1825,83 IVA esclusa
/ Unità
2227,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione