3013355-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-600-TB-KF-0H-GK

Attuatore Lineare a Vite a Sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-80-600-TB-KF-0H-GK
Rubix:999200100003848
Produttore:3013355
EAN:4052568268176
3013355-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-600-TB-KF-0H-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013355-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-600-TB-KF-0H-GK


Asse a cinghia dentata EGC-80-600-TB-KF-0H-GK con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=28,65 mm, Corsa di lavoro=600 mm, Taglia=80, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,24 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro600 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Codice doganale84798997
1349,74 IVA esclusa
/ Unità
1646,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione