Riferimenti
Festo:FENG-32-200-GF
Rubix:160000000613130
Produttore:8204064
EAN:4052568654238




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unita' di guida |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8204064-UNITA' DI GUIDA FENG-32-200-GF
34481-UNITA' DI GUIDA **
Punti di forza
•For Protecting Standards-Based Cylinders Against Rotation At High Torque Loads
Plain Or Recirculating Ball Bearing Guide
High Guide Precision For Workpiece Handling
Plain Or Recirculating Ball Bearing Guide
High Guide Precision For Workpiece Handling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unita' di guida |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Dimensioni costruttive | 32 |
| Serie | feng |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 513,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 626,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione