01240339-ARTICOLO MXH6-5Z

Scivolo compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXH6-5Z
Rubix:999221025051139
Produttore:01240339
EAN:3618036361667
01240339-ARTICOLO MXH6-5Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiascivolo compatto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01240339-ARTICOLO MXH6-5Z


Siamo lieti di presentare la tavola scorrevole compatta della serie MXH-Z, migliorata. Questo nuovo modello incorpora una guida lineare altamente rigida, che genera un aumento del momento consentito fino al 240% e lo rende adatto all'uso in applicazioni in cui il pezzo da lavorare si trova a grande distanza. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile con fori da 6 a 20 mm, con la possibilità di essere montata in quattro direzioni e di essere collegata in tre direzioni. Estremamente precisa, grazie all'elevato parallelismo di traslazione, la tavola di scorrimento è particolarmente utile in applicazioni che prevedono il trasporto e il posizionamento e in applicazioni con spazio limitato come i distributori. La possibilità di montare direttamente gli interruttori automatici rotondi D-M9* riduce inoltre i costi di manodopera.
-Dimensioni del foro: 6, 10, 16, 20 mm
- Opzione di portamento speciale (non standard)
- Paraurti in gomma
- Conformità alla direttiva RoHS
- Possibilità di commutazione automatica

Dimensione del foro: 6 mm
Corsa: 5 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Numero: 2 pezzi (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Su ordinazione: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61 g
Tipologiascivolo compatto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
232,76 IVA esclusa
/ Unità
283,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione