00095508-ARTICOLO MXS8L-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS8L-10
Rubix:999221025037439
Produttore:MXS8L-10
EAN:3618036333893
00095508-ARTICOLO MXS8L-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095508-ARTICOLO MXS8L-10


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x40x24 mm
Peso163 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive8
Seriemxs
Paese d'origineJP
355,29 IVA esclusa
/ Unità
433,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione