Riferimenti
SMC:MSUB3-90S
Rubix:999221025030791
Produttore:00007165
EAN:3618036365368

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tavola rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 3 mm |
| Corsa del cilindro | 0,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00007165-ARTICOLO MSUB3-90S
La serie MSUB di tavole rotanti compatte è perfetta per applicazioni di utensili di estremità del braccio. Incorpora cuscinetti di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante di tipo a palette. Indicatori di rotazione sul lato della tavola facilitano la regolazione dell'intervallo di rotazione.
M(D)SUB*1~20, unità rotante, modello base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tavola rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 3 mm |
| Corsa del cilindro | 0,7 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 3 |
| Serie | msub |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 489,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione