Riferimenti
Festo:DGC-K-25-550-PPV-A-GK
Rubix:999230607014562
Produttore:1312501-0550

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 550 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-550-PPV-A-GK
Attuatore lineare pneumatico Festo DGC-K 25-550 PPV-A-GK, doppio effetto con ammortizzamento pneumatico regolabile su entrambe le estremità. Temperatura ambiente -10…+60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 550 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 750 |
| Serie | dgc-k |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione