00017054-ARTICOLO MXS16-75B

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS16-75B
Rubix:999221025031572
Produttore:MXS16-75B
EAN:3618036338713
00017054-ARTICOLO MXS16-75B

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017054-ARTICOLO MXS16-75B


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineJP
707,14 IVA esclusa
/ Unità
862,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione