3013354-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-500-TB-KF-0H-GK

Attuatore lineare con vite a ricircolo di sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-80-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:999200100003847
Produttore:3013354
EAN:4052568268169
3013354-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-500-TB-KF-0H-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare con vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013354-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-500-TB-KF-0H-GK


Asse a cinghia dentata EGC-80-500-TB-KF-0H-GK con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=28,65 mm, Corsa di lavoro=500 mm, Taglia=80, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,24 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare con vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Codice doganale84798997
1309,21 IVA esclusa
/ Unità
1597,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione