00007085-CIL.ROT.C/TAVOLA GIREVOLE MSQB100R
Attuatori rotanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MSQB100R
Rubix:999191000103460
Produttore:00007085
EAN:3618036366501

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil.rot.c/tavola girevole |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 55,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00007085-CIL.ROT.C/TAVOLA GIREVOLE MSQB100R
The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil.rot.c/tavola girevole |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 55,5 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 100 |
| Serie | msq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1035,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1263,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione