00007064-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT. MSQB10A

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB10A
Rubix:999180700005119
Produttore:MSQB10A
EAN:3618036366471
00007064-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT. MSQB10A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamsq
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007064-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT. MSQB10A


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per applicazioni di trasferimento di materiali. Incorpora cuscinetti di carico e una faccia di montaggio con un attuatore rotante a cremagliera. Le sette dimensioni sono 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200 con regolazioni di rotazione da 0 a 190 gradi e possibilità di commutazione automatica. Le caratteristiche aggiuntive includono un albero cavo e la possibilità di montaggio a carico diretto.  È disponibile anche la tavola rotante a bassa velocità MSQX.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamsq
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro31,5 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Seriemsq
Codice doganale84123900
484,44 IVA esclusa
/ Unità
591,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione