Riferimenti
SMC:MDSUB3-90S
Rubix:999221025030310
Produttore:00003841
EAN:3618035936378

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante a paletta (tavola rotante, basic type) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003841-ARTICOLO MDSUB3-90S
The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
M(D)SUB*1~20, unità rotante, modello base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore rotante a paletta (tavola rotante, basic type) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 3 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 3 |
| Serie | msub |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 499,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione