01233580-SLITTA COMPATTA MXH10-20Z

Scivolo compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXH10-20Z
Rubix:999240813001693
Produttore:01233580
EAN:3618036362824
01233580-SLITTA COMPATTA MXH10-20Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiascivolo compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01233580-SLITTA COMPATTA MXH10-20Z


Siamo lieti di presentare la tavola scorrevole compatta della serie MXH-Z, migliorata. Questo nuovo modello incorpora una guida lineare altamente rigida, che genera un aumento del momento consentito fino al 240% e lo rende adatto all'uso in applicazioni in cui il pezzo da lavorare si trova a grande distanza. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile con fori da 6 a 20 mm, con la possibilità di essere montata in quattro direzioni e di essere collegata in tre direzioni. Estremamente precisa, grazie all'elevato parallelismo di traslazione, la tavola di scorrimento è particolarmente utile in applicazioni che prevedono il trasporto e il posizionamento e in applicazioni con spazio limitato come i distributori. La possibilità di montare direttamente gli interruttori automatici rotondi D-M9* riduce inoltre i costi di manodopera.
-Dimensioni del foro: 6, 10, 16, 20 mm
-Opzione di portamento speciale (non standard)
-Paraurti in gomma
-Conforme alla direttiva RoHS
-Capacità di commutazione automatica

Dimensione del foro: 10 mm
Corsa: 20 mm
Commutatore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Numero: 2 pezzi (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Su ordinazione: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Peso133 g
Tipologiascivolo compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
286,57 IVA esclusa
/ Unità
349,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione