544051-MINI-SLITTA DGSL-25-80-Y3A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGSL-25-80-Y3A
Rubix:160000000600039
Produttore:544051
EAN:4052568183943
544051-MINI-SLITTA DGSL-25-80-Y3A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 544051-MINI-SLITTA DGSL-25-80-Y3A


Mini-slitta DGSL-10-40-Y3A Per rilevamento posizioni, con guida a sfere ingabbiate ad alta precisione, resistente alle sollecitazioni ed elevata ripetibilit , ammortizzatore idraulico su entrambi i lati (Y3). Corsa=40 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa anteriore=24 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa posteriore=15 mm, Diametro pistone=12 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo

Punti di forza

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4622 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
950,47 IVA esclusa
/ Unità
1159,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione