Riferimenti
SMC:MGF63-30
Rubix:999221025031046
Produttore:MGF63-30

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tavola guida |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 00011056-ARTICOLO MGF63-30
Le tavole guida della serie MGF sono attuatori compatti a profilo ridotto che utilizzano un'ampia bussola guida concentrica per fornire un'eccellente resistenza ai carichi eccentrici. Il montaggio è possibile in due direzioni. Un meccanismo anti-rotazione integrato impedisce la rotazione della parte superiore della tavola. Il corpo MGF presenta scanalature a T su tre lati (eccetto il lato con i fori), che consentono l'installazione di diversi supporti. Sensori opzionali possono essere montati su quattro lati del corpo.
MGF, tavola guidata, antirotazione
Punti di forza
Le tavole guida della serie MGF sono attuatori compatti a profilo ridotto che utilizzano un'ampia bussola guida concentrica per fornire un'eccellente resistenza ai carichi eccentrici. Il montaggio è possibile in due direzioni. Un meccanismo anti-rotazione integrato impedisce la rotazione della parte superiore della tavola. Il corpo MGF presenta scanalature a T su tre lati (eccetto il lato con i fori), che consentono l'installazione di diversi supporti. Sensori opzionali possono essere montati su quattro lati del corpo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tavola guida |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 63 |
| Serie | mgf |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1076,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1313,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione