170493-MINI-SLITTA SLS-10-15-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-10-15-P-A
Rubix:160000000586401
Produttore:170493
EAN:4052568138998
170493-MINI-SLITTA SLS-10-15-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170493-MINI-SLITTA SLS-10-15-P-A


Minislitta SLS-10-15-P-A Design sottile con guida cuscinetto a sfere di precisione. Corsa=15 mm, Diametro pistone=10 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso230 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro15 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
450,85 IVA esclusa
/ Unità
550,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione