170928-CILINDRO GUIDATO DFM-25-100-P-A-KF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-25-100-P-A-KF
Rubix:160000000586576
Produttore:170928
EAN:4052568140168
170928-CILINDRO GUIDATO DFM-25-100-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170928-CILINDRO GUIDATO DFM-25-100-P-A-KF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x55x95 mm
Peso2155,4 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive25
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
385,69 IVA esclusa
/ Unità
470,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione