3013582-ASSE A VITE EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK

Attuatore Lineare a Vite a Ricircolo di Sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:999200100003887
Produttore:3013582
EAN:4052568268596
3013582-ASSE A VITE EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013582-ASSE A VITE EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK


Asse a vite EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK con guida a ricircolo di sfere Corsa di lavoro=500 mm, Taglia=120, Extra-corsa=0 mm, Diametro vite senza fine=25 mm, Passo vite senza fine=25 mm/U

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive120
Codice doganale84798997
2236,52 IVA esclusa
/ Unità
2728,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione