00074709-ARTICOLO MSQB10H2

Tavola rotante serie MSQ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB10H2
Rubix:999221025036241
Produttore:00074709
EAN:3618036366457
00074709-ARTICOLO MSQB10H2

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc msqb10h2 tavola rotante
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00074709-ARTICOLO MSQB10H2


Tavola rotante
Dimensioni: 1-200
Angolo di rotazione: fino a 190°
Intervallo tempo di rotazione regolabile: da 0.2 a 2.5 s/90°
Ammortizzatore esterno, disponibili versioni a bassa velocità e ad alta precisione.
•Tavola rotante con ammortizzatore esterno
•Quattro misure di alesaggio disponibili
•Versione ad alta precisione o base disponibili
•Rotazione a 90° e 180° disponibile
•Compatibile con auto switch

Tipo cuscinetto: B (Stile base)
Dimensione: 10mm
Ammortizzatore: H (Per alta energia)
Posizione porta: 2 (Standard 180°)
Auto switch: Nessun interruttore
Cavo o connettore pre-cablato: 0.5m [Oppure assente nel caso di nessun interruttore]
Numero: 2 pezzi [Oppure assente nel caso di nessun interruttore]
Tipo filettatura: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasmc msqb10h2 tavola rotante
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro10 mm
Seriemsqb
587,72 IVA esclusa
/ Unità
717,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione