00095505-ARTICOLO MXS6L-20

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS6L-20
Rubix:999221025037436
Produttore:MXS6L-20
EAN:3618036334814
00095505-ARTICOLO MXS6L-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095505-ARTICOLO MXS6L-20


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x32x20 mm
Peso90 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Seriemxs-l
Paese d'origineJP
347,08 IVA esclusa
/ Unità
423,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione