170510-MINI-SLITTA SLF-10-50-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLF-10-50-P-A
Rubix:160000000586418
Produttore:170510
EAN:4052568139162
170510-MINI-SLITTA SLF-10-50-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170510-MINI-SLITTA SLF-10-50-P-A


Mini-slitta SLF-10-50-P-A Costruzione piatta con precisa guida a sfere e battute terminali regolabili. Corsa=50 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=5 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 795,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 970,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione