00017129-ARTICOLO MXS20-20

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS20-20
Rubix:999221025031580
Produttore:MXS20-20
EAN:3618036337976
00017129-ARTICOLO MXS20-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017129-ARTICOLO MXS20-20


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)97x76x50 mm
Peso1043 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
Paese d'origineJP
433,52 IVA esclusa
/ Unità
528,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione