189472-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-10-30-P-A-GF

Mini attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFC-10-30-P-A-GF
Rubix:160000000588776
Produttore:189472
EAN:4052568150174
189472-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-10-30-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini attuatore guidato
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 189472-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-10-30-P-A-GF


Mini-cilindro guidato DFC-10-30-P-A-GF Per il rilevamento posizioni, con guida a strisciamento. Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=15 mm, Corsa=30 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x43x54 mm
Peso164,4 g
Tipologiamini attuatore guidato
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
427,07 IVA esclusa
/ Unità
521,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione