Riferimenti
Festo:ESBF-BS-50-1250-20P
Rubix:160000001525457
Produttore:ESBF-BS-50-1250-20P






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore elettrico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 1250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ESBF-BS-50-1250-20P IT_CS1500778A
IT_CS1500778A
Punti di forza
•Alta protezione dalla corrosione
Grado di protezione IP65
Asta del pistone estesa
Lubrificante NSF-H1 per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande
Ampia gamma di accessori
Grado di protezione IP65
Asta del pistone estesa
Lubrificante NSF-H1 per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande
Ampia gamma di accessori
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore elettrico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 1250 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione