00095337-ARTICOLO MSQA10R

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQA10R
Rubix:999221025037298
Produttore:00095337
EAN:3618036366914
00095337-ARTICOLO MSQA10R

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante pneumatico a cremagliera e pignone (rotary table)
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00095337-ARTICOLO MSQA10R


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotante pneumatico a cremagliera e pignone (rotary table)
Diametro mandrino15 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive52,5
Seriemsqa
912,79 IVA esclusa
/ Unità
1113,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione