Riferimenti
Festo:DFM-12-10-B-P-A-GF
Rubix:999230315008498
Produttore:573697

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 529119-CILINDRO GUIDATO DFM-12-10-B-P-A-GF
Cilindro pneumatico guidato Festo con guida a scorrimento GF (posizione via sensore di prossimità), diametro 12 mm e corsa 10 mm. Temperatura -10…+60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 74 |
| Serie | dfm-b |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione