8118854-CILINDRO GUIDATO DFM-20-50-P-A-KF-F1A

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DFM-20-50-P-A-KF-F1A
Rubix:999210922023837
Produttore:8118854
EAN:4052568557041
8118854-CILINDRO GUIDATO DFM-20-50-P-A-KF-F1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8118854-CILINDRO GUIDATO DFM-20-50-P-A-KF-F1A


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
Seriedfm
€ 340,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 415,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione