170832-CILINDRO GUIDATO DFM-16-10-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-16-10-P-A-GF
Rubix:160000000586480
Produttore:170832
EAN:4052568139605
170832-CILINDRO GUIDATO DFM-16-10-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170832-CILINDRO GUIDATO DFM-16-10-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x32 mm
Peso465,51 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
190,50 IVA esclusa
/ Unità
232,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore