559477-CILINDRO GUIDATO DFM-20-25-B-PPV-A-KF

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-20-25-B-PPV-A-KF
Rubix:999210415049597
Produttore:559477
EAN:4052568362713
559477-CILINDRO GUIDATO DFM-20-25-B-PPV-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559477-CILINDRO GUIDATO DFM-20-25-B-PPV-A-KF


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
Seriedfm
€ 368,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione