Riferimenti
SMC:MXS8L-30AS
Rubix:999221025041320
Produttore:MXS8L-30AS

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smc mxs8l-30as tavola scorrevole ad aria |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00237902-ARTICOLO MXS8L-30AS
Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)
Punti di forza
Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Tipologia | smc mxs8l-30as tavola scorrevole ad aria |
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Serie | mxs□l |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 419,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 511,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione