170828-CILINDRO GUIDATO DFM-12-40-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-12-40-P-A-GF
Rubix:160000000586476
Produttore:170828
EAN:4052568139582
170828-CILINDRO GUIDATO DFM-12-40-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170828-CILINDRO GUIDATO DFM-12-40-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x62x31 mm
Peso520 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive12
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
175,37 IVA esclusa
/ Unità
213,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione