543179-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-32-20-R-P-A-B

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-32-20-R-P-A-B
Rubix:160000000599683
Produttore:543179
EAN:4052568181529
543179-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-32-20-R-P-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543179-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-32-20-R-P-A-B


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-32-20-R-P-A-B Sistema di bloccaggio con movimento lineare, configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=38 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M8, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 2 deg, Corsa di bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x57x45 mm
Peso855,5 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
452,82 IVA esclusa
/ Unità
552,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione