8085148-MINI-SLITTA DGST-20-200-PA

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-20-200-PA
Rubix:999200100006270
Produttore:8085148
EAN:4052568450366
8085148-MINI-SLITTA DGST-20-200-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085148-MINI-SLITTA DGST-20-200-PA


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
€ 944,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1152,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione