34505-UNITA' DI GUIDA FENG-40-500-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-40-500-KF
Rubix:160000000580082
Produttore:34505
EAN:4052568009908
34505-UNITA' DI GUIDA FENG-40-500-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34505-UNITA' DI GUIDA FENG-40-500-KF


Unità  di guida FENG-40-500-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=40, Corsa=500 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3610 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
929,31 IVA esclusa
/ Unità
1133,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione