189457-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-6-15-P-A-GF

Mini attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFC-6-15-P-A-GF
Rubix:160000000588761
Produttore:189457
EAN:4052568150020
189457-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-6-15-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini attuatore guidato
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 189457-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-6-15-P-A-GF


Mini-cilindro guidato DFC-6-15-P-A-GF Per il rilevamento posizioni, con guida a strisciamento. Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=10 mm, Corsa=15 mm, Diametro pistone=6 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Tipologiamini attuatore guidato
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro15 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
389,78 IVA esclusa
/ Unità
475,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione