00087401-ARTICOLO MXS25L-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS25L-50
Rubix:999221025036796
00087401-ARTICOLO MXS25L-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc slitta con guida a rulli incrociati mxs25l-50
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00087401-ARTICOLO MXS25L-50


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)131x92x62 mm
Peso2154 g
Tipologiasmc slitta con guida a rulli incrociati mxs25l-50
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Seriemxs-l (symmetrisch)
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione