Riferimenti
SMC:JMGPM20-20
Rubix:999221025051923
Produttore:JMGPM20-20

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01448119-ARTICOLO JMGPM20-20
Cilindro a doppio stelo
Punti di forza
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto di scorrimento. Compatto e leggero. Alesaggi (mm): 12 ~ 100. Corse fino a 200 mm. Ammortizzazione a tampone. Collegamento tubazioni possibile in 4 direzioni. 3 opzioni di montaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione