170486-MINI-SLITTA SLS-6-10-P-A

Mini slitta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-6-10-P-A
Rubix:160000000586394
Produttore:170486
EAN:4052568138929
170486-MINI-SLITTA SLS-6-10-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170486-MINI-SLITTA SLS-6-10-P-A


Mini-slitta SLS-6-10-P-A Costruzione sottile con precisa guida a ricircolo di sfere. Corsa=10 mm, Diametro pistone=6 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x29x88 mm
Peso178 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
408,85 IVA esclusa
/ Unità
498,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione