Riferimenti
SMC:MXS16L-75
Rubix:999221025031576
Produttore:MXS16L-75
EAN:3618036338331

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mxs |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00017079-ARTICOLO MXS16L-75
Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)
Punti di forza
Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 162x62x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1120 g |
| Tipologia | mxs |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 151 |
| Serie | mxs-l |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 582,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 710,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione