01046420-ARTICOLO MXQ12A-100Z

Tavolo a scorrimento aereo MXQ-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ12A-100Z
Rubix:999221025049301
EAN:3618036357202
01046420-ARTICOLO MXQ12A-100Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola a scorrimento pneumatico - senza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046420-ARTICOLO MXQ12A-100Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x200x27 mm
Peso610 g
Tipologiatavola a scorrimento pneumatico - senza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Paese d'origineJP
618,14 IVA esclusa
/ Unità
754,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione