SLITTA DOPPIO STELO D.20 (A BRONZINE) 6200200015B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6200.20.15.B
Rubix:999180300024618


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | slitte |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SLITTA DOPPIO STELO D.20 (A BRONZINE) 6200200015B
SLITTA DOPPIO STELO D.20 C.15 (A BRONZIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | slitte |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Dimensioni costruttive | 30 |
| Serie | 6200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore