34496-UNITA' DI GUIDA FENG-32-200-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-32-200-KF
Rubix:160000000580073
Produttore:34496
EAN:4052568009861
34496-UNITA' DI GUIDA FENG-32-200-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34496-UNITA' DI GUIDA FENG-32-200-KF


Unità  di guida FENG-32-200-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=32, Corsa=200 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)364x60x109 mm
Peso1660 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
645,86 IVA esclusa
/ Unità
787,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione