00152251-SLITTA CDPXWM25-125

Montaggio a piastra terminale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDPXWM25-125
Rubix:999230213004045
Produttore:00152251
00152251-SLITTA CDPXWM25-125

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra terminale con cuscinetto scorrevole
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00152251-SLITTA CDPXWM25-125


Montaggio a piastra terminale

Punti di forza

•A doppio effetto, stelo singolo
Montaggi: base, a piede, flangia anteriore e posteriore, forcella (clevis), trunnione
Con o senza soffietto per lo stelo
Varietà di switch e diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra terminale con cuscinetto scorrevole
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
859,04 IVA esclusa
/ Unità
1048,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione