535463-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-50-50-L-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-50-50-L-P-A
Rubix:160000000597781
Produttore:535463
EAN:4052568168919
535463-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-50-50-L-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535463-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-50-50-L-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-50-50-L-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso sinistra. Configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=71 mm, Diametro pistone=50 mm, Filettatura stelo=M10, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 2 deg, Corsa di bloccaggio=50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2020,6 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive50
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
585,84 IVA esclusa
/ Unità
714,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione