00209938-UNITA' DI TRASLAZIONE D.20 C.SA 100MM MXS20L-100B
Attuatori guidati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:MXS20L-100B
Rubix:999230418015836

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unita' di traslazione d.20 c.sa 100mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 00209938-UNITA' DI TRASLAZIONE D.20 C.SA 100MM MXS20L-100B
Attuatori guidati
Punti di forza
Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2680 g |
|---|---|
| Tipologia | unita' di traslazione d.20 c.sa 100mm |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 200 |
| Serie | mxs |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 888,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1083,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione