532318-CILINDRO GUIDATO DFM-32-250-B-P-A-GF
Attuatore guidato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DFM-32-250-B-P-A-GF
Rubix:999230608015996
Produttore:532318(DFM-32-250-B-P-A-GF)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 532318-CILINDRO GUIDATO DFM-32-250-B-P-A-GF
Guida precisa e elevata capacità di assorbimento di coppie e forze di taglio - unite a un design robusto e compatto. L'attuatore guidato DFM è adatto per operazioni di serraggio, sollevamento e arresto.
Punti di forza
Attuatore e unità guida in un unico alloggiamento
Elevata resistenza a coppie e forze laterali
Guida semplice o a cuscinetti a sfera
Ampia varietà di opzioni di montaggio e fissaggio
Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
Elevata resistenza a coppie e forze laterali
Guida semplice o a cuscinetti a sfera
Ampia varietà di opzioni di montaggio e fissaggio
Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Dimensioni costruttive | 32 |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione