00011060-ARTICOLO MGF63-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGF63-50
Rubix:999221025031048
Produttore:MGF63-50
EAN:3618035931632
00011060-ARTICOLO MGF63-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiatabella guida
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00011060-ARTICOLO MGF63-50


Series MGF guide tables are low profile, compact cylinders which utilize a large concentric guiding sleeve to provide excellent eccentric load resistance. Mounting is possible from 2 directions. A built-in non-rotating mechanism prevents rotation of the table top. T-slots are provided on 3 faces of the MGF body (except port face), allowing mounting of various brackets. Optional auto switches can be mounted on 4 faces of the body.
MGF, tavola guidata, antirotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatabella guida
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive63
1133,71 IVA esclusa
/ Unità
1383,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione