535458-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-40-20-G-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-40-20-G-P-A
Rubix:160000000597776
Produttore:535458
EAN:4052568168889
535458-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-40-20-G-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535458-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-40-20-G-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-40-20-G-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare, configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=38 mm, Diametro pistone=40 mm, Filettatura stelo=M8, Corsa di bloccaggio=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1049,1 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
511,38 IVA esclusa
/ Unità
623,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione