170961-CILINDRO GUIDATO DFM-80-50-P-A-KF

Attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-80-50-P-A-KF
Rubix:160000000586609
Produttore:170961
EAN:4052568140427
170961-CILINDRO GUIDATO DFM-80-50-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170961-CILINDRO GUIDATO DFM-80-50-P-A-KF


Cilindro guidato DFM-80-50-P-A-KF Con guida integrata. Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=125 mm, Corsa=50 mm, Diametro pistone=80 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7920 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 639,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 780,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione